Beli curved jaw grip wrench di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kennedy Mechanics Creeper and Seat (Alas Kerja Mekanik)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Kennedy Mechanics Creeper and Seat (Alas Kerja Mekanik)
    Deskripsi:
    Heavy-duty steel frame with powder coat finish. Vinyl coated cushioning. Quickly converts from creeper to seat. Adjustable back and parts tray when in the seat position.
    atribut:
    • Height (mm): 100
    • Length (mm): 1050
    • Number of Wheels: 6
    • Width (mm): 480
    • Additional Features: Adjustable back Castor wheels Parts tray
    • Weight Each (Kg): 13
    • Part Number: KEN5037300K
  2. TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)
    Deskripsi:
    TEKIRO TANG BUAYA LURUS 7 INCH biasa dilengkapi dengan pengunci obyek yang dioperasikan dengan cara memuntir pada bagian ujung tangkainya. Fungsi dari tang ini adalah untuk menjepit suatu baut dan mur.Fungsi : mengunci baut atau murMaterial : Chrome Vanadiumdipergunakan untuk pekerjaan menjepit / menggigit objek dengan cengkraman yang sangat kuat layaknya kekuatan gigitan buaya yang sangat kencang dan sulit dilepaskan.Ukuran panjang 7" inch atau sekitar 177 mm dengan lebar 54 mm.Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.Pabrikasi dengan metoda 'Drop Forging' untuk meningkatkan kekerasan kunci.Silver Matt Fully Polish Finishing.Produk ini sangat berkualitas dan presisi.
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 12
  3. Kennedy Locking Pliers Curved Jaw Heavy Duty (Tang Buaya)
    Mulai

    Rp429.900

    Kennedy Locking Pliers Curved Jaw Heavy Duty (Tang Buaya)
    atribut:
    • Size (mm/inch): 255 / 10
    • Insulated: No
    • eclassCode: 21040301
  4. SC Johnson Hand Soap Befresh (Sabun Cuci Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp119.900

    SC Johnson Hand Soap Befresh (Sabun Cuci Tangan)
    Deskripsi:
    Befresh adalah sabun berbentuk cair sangat cocok untuk membersihkan kulit tangan. Busanya yang lembut tetap menjaga kelembutan kulit sehingga tangan tetap halus dan lembut. Pemakaian BEFRESH sangat ekonomis karena dapat digunakan dengan dilusi 1:4 (1 bagian BEFRESH dapat dicampur dengan 4 bagian air)
  5. Kennedy Mechanic Plastic Creeper with Magnetic Trays (Alas Kerja Mekanik)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Kennedy Mechanic Plastic Creeper with Magnetic Trays (Alas Kerja Mekanik)
    Deskripsi:
    KMC01 High-impact moulded plastic creeper board lets you work under vehicles with ease. Low profile design to provide greater clearance. Padded headrest with removable magnetic tool trays and 6x75mm PVC coated caster wheels. Capacity: 113kg (250lbs). Dimensions: 1020(L) x 475(W) x 120(H)mm. Weight: 5kg.
    atribut:
    • Product Number: TRH6802-3
    • Width (mm): 475
    • Additional Features: Low profile design Padded headrest Removable magnetic trays (2)
    • Weight Each (Kg): 5
    • Length (mm): 1020
    • Height (mm): 120
    • Part Number: KEN5037420K
  6. FACOM Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp729.900

  7. FACOM Screwdriver Modular Set (Obeng)
    Mulai

    Rp2.299.900

    FACOM Screwdriver Modular Set (Obeng)
    atribut:
    • Content Package: AN3X75, AN3.5X100, AN4X100, AN5.5X125, AWH6.5X150, AWH8X175, ANP1X100, ANP2X125
  8. JTC Locking Grip Pliers (Tang Buaya Otomotif)
    Mulai

    Rp369.900

    JTC Locking Grip Pliers (Tang Buaya Otomotif)
    atribut:
    • Insulated Uninsulated: Uninsulated
    • Jaw Capacity: 10\"
    • Side Cutter: No
    • Size: 250 mm
    • Type: Locking Plier
  9. Maspion Super Pail + Cover (Tong Air / Drum Plastik)
    26%
    Mulai

    Rp169.900

  10. FACOM Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

  11. TRUSCO Locking Pliers (Tang Buaya)
    Mulai

    Rp149.900

    TRUSCO Locking Pliers (Tang Buaya)
    atribut:
    • Opening (mm) Square Bar Minimum: 1
    • Total Hardening: Head Hardening HRC50 - 55, Body Hardness HRC35 - 45
  12. MAXPOWER Mechanic Creeper (Alas Kerja Mekanik)
    Mulai

    Rp689.900

    MAXPOWER Mechanic Creeper (Alas Kerja Mekanik)
    atribut:
    • Size: 40 inch (1020 mm)
Daftar Harga curved jaw grip wrench Terbaru October 2026
Kennedy Locking Pliers Curved Jaw (Tang Buaya)Rp299.900
Kennedy Mechanics Creeper and Seat (Alas Kerja Mekanik)Rp2.799.900
TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)Rp119.900
Kennedy Locking Pliers Curved Jaw Heavy Duty (Tang Buaya)Rp429.900
FACOM Locking Pliers (Tang Buaya)Rp639.900
SC Johnson Hand Soap Befresh (Sabun Cuci Tangan)Rp119.900
KYOTO TOOL (KTC) Locking Pliers Curved Jaw with Wire Cutter (Tang Buaya)Rp149.900
Kennedy Mechanic Plastic Creeper with Magnetic Trays (Alas Kerja Mekanik)Rp1.599.900
FACOM Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)Rp729.900
FACOM Screwdriver Modular Set (Obeng)Rp2.299.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)